Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Feststellschraube M6 Ø 6mm x 30mm Sechskant, mit Gewindebolzen Ø 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9185419
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     169905-C9
EAN/GTIN:
     5059045444121
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Feststellschraube
Knöpfe
Gewinde = M6
Gewindedurchmesser = 6mm
Gewindelänge = 30mm
Knopfform = Sechskant
Montagetyp = Gewindebolzen
Knopfdurchmesser = 43mm
Einsatz-Material = Verzinkter Stahl
Farbe = Schwarz

Nockenknopf mit weicher Grifffläche
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Gewindedurchmesser:
6mm
Gewindelänge:
30mm
Knopfform:
Sechskant
Montagetyp:
Gewindebolzen
Knopfdurchmesser:
43mm
Einsatz-Material:
Verzinkter Stahl
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, feststellschraube m6, elesa feststellschraube, drehknopf, 9185419, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, Elesa, 169905C9, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,064*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,532*
€ 10,15308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,022*
€ 9,54618
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,194*
€ 8,56086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,944*
€ 7,07336
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,064*
€ 6,02616
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
686109
ab € 23,71*
Ähnlich
RS Pro
161177
ab € 19,42*
Ähnlich
RS Pro
686626
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.