| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9185438 Herst.-Nr.: 245103-C1 EAN/GTIN: 5059045443445 |
| |
|
| | |
| Gewinde = M8 Einsatz-Material = Messing Farbe = Schwarz
Zweivolumengriff. Die Zweivolumengriffe von Elesa wurden speziell für den Bediener entwickelt. Die weiche Beschichtung bietet Ihnen einen sicheren und ergonomischen Griff. Eigenschaften und Vorteile. Typische Anwendungen:. Verbessert die Griffigkeit, selbst wenn Schweiß, Öl oder Schmierfett vorhanden ist. Fitnessgeräte Gartengeräte Gartenmaschinen Medizinische Hilfsgeräte Präzisionsgeräte Weitere Informationen: | | Gewinde: | M8 | Einsatz-Material: | Messing | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannhebel, kugelgriff m8, kugelgriff, 9185438, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, Elesa, 245103C1, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs |
| | |
| |