Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Hebel M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9185440
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     245203-C1
EAN/GTIN:
     5059045464051
Suchbegriffe:
Kugelgriff
Kugelgriffe
Kugelknopf ohne Norm
Klemmhebel
Gewinde = M8
Einsatz-Material = Messing
Farbe = Schwarz

Zweivolumengriff. Die Zweivolumengriffe von Elesa wurden speziell für den Bediener entwickelt. Die weiche Beschichtung bietet Ihnen einen sicheren und ergonomischen Griff. Eigenschaften und Vorteile. Typische Anwendungen:. Verbessert die Griffigkeit, selbst wenn Schweiß, Öl oder Schmierfett vorhanden ist. Fitnessgeräte Gartengeräte Gartenmaschinen Medizinische Hilfsgeräte Präzisionsgeräte
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Einsatz-Material:
Messing
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Spannhebel, klemmhebel m8x20 schwarz, kugelknopf ohne norm, kugelgriff m8, 9185440, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, Elesa, 245203C1, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.