| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9185444 Herst.-Nr.: 245205-C1 EAN/GTIN: 5059045445470 |
| |
|
| | |
| Gewinde = M10 Einsatz-Material = Messing Farbe = Schwarz
Zweivolumengriff. Die Zweivolumengriffe von Elesa wurden speziell für den Bediener entwickelt. Die weiche Beschichtung bietet Ihnen einen sicheren und ergonomischen Griff. Eigenschaften und Vorteile. Typische Anwendungen:. Verbessert die Griffigkeit, selbst wenn Schweiß, Öl oder Schmierfett vorhanden ist. Fitnessgeräte Gartengeräte Gartenmaschinen Medizinische Hilfsgeräte Präzisionsgeräte Weitere Informationen: | | Gewinde: | M10 | Einsatz-Material: | Messing | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannhebel, m10x40 klemmhebel schwarz, kugelknopf ohne norm, kugelgriff m10, 9185444, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, Elesa, 245205C1, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs |
| | |
| |