Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anstoßkappe Grau, , Mat. innen ABS, Außenmaterial Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anstoßkappe Grau, , Mat. innen ABS, Außenmaterial Baumwolle
RS PRO Anstoßkappe Grau, , Mat. innen ABS, Außenmaterial Baumwolle
RS PRO Anstoßkappe Grau, , Mat. innen ABS, Außenmaterial Baumwolle
RS PRO Anstoßkappe Grau, , Mat. innen ABS, Außenmaterial Baumwolle
RS PRO Anstoßkappe Grau, , Mat. innen ABS, Außenmaterial Baumwolle
RS PRO Anstoßkappe Grau, , Mat. innen ABS, Außenmaterial Baumwolle
Artikel-Nr.:
     108EL-9185674
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9185674
EAN/GTIN:
     5056112274858
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Farbe = Grau
Spitzentyp = Standardausführung
Verstellbar = Nein
Material Innenschale = ABS
Kappenmaterial = Baumwolle
Integriertes Schweißband = Nein
waschmaschinengeeignet = Nein
Entspricht EN 812 = Ja
Kopfgröße = 52 - 65cm

CE-zertifiziert. EN 812. Standard-Abziehkappe von RS Pro - nicht einstellbar. Wir präsentieren die RS Pro Spitzenstoßkappe. Diese hochwertige Schutzkappe ist eine vielseitige persönliche Schutzausrüstung, die in vielen Anwendungen eingesetzt werden kann, bei denen die Gefahr besteht, dass ein kleiner Kopfstoß oder eine kleine Rissbildung am Kopf entsteht. Dieser Hut ist ein unverzichtbares Gerät für alle, die häufig in Bereichen mit niedrigen Decken, hängenden Kabeln oder Gegenständen arbeiten, die ein Risiko für leichte Kopfverletzungen darstellen können. Eigenschaften und Vorteile:. • Diese leichte und hochwertige RS Pro-Bump-Kappe bietet Schutz vor kleinen Kopfschaben, Stößen und Rissen • Das hochwertige ABS-Gehäuse dient als Stoßdämpfer und verfügt über eine weich gepolsterte Krone für optimale Sicherheit und Schutz für den Träger • Der Hut verfügt über ein kurzes 3-cm-Bild, das eine erhöhte Sicht nach oben und eine bessere periphere Sichtbarkeit ermöglicht • Aus 100 % Baumwolle, ABS und EVA-Schaum • Der Hut verfügt außerdem über einen übergroßen Netzeinsatz zur Belüftung, der eine Zirkulation ermöglicht, wenn er über einen längeren Zeitraum getragen wird • Ideal für den Einsatz, wenn Helme nicht als unverzichtbarer Kopfschutz erforderlich sind • Erfüllt die Sicherheitsnormen EN812. Anwendungen:. Schutzkappen sind eine großartige Ergänzung zur PSA-Uniform des Trägers. Sie wurden entwickelt, um vor kleinen Kopfstößen und Rissen zu schützen, die bei der Arbeit mit Überkopfrohren, niedrigen Decken oder hängenden Gegenständen auftreten können. Sie dürfen jedoch nicht als Ersatz für einen Schutzhelm in Umgebungen verwendet werden, in denen herabfallende Gegenstände häufig auftreten können. Schutzkappen sollten nur in Anwendungen verwendet werden, bei denen das Risiko eines Schlages zwischen dem Kopf des Trägers und stationären Objekten besteht. Sie werden am häufigsten verwendet in: • Anwendungen oder Arbeitsplätze mit niedrigen Decken, scharfen Ecken oder hängenden Objekten • Elektriker und Klempner • Leichte Bauweise • Heimwerkerarbeiten • Fertigungs- und Industrieumgebungen. Ist die Kappe verstellbar?. Nein, die Kappe ist nicht auf die Größe einstellbar und sollte mit der richtigen Kopfgrößenmessung gekauft werden. Haben diese Kappen Austauschdaten?. Schutzhelme und Schutzkappen sollten alle 5 Jahre ausgetauscht werden. Wenn die Schutzkappe oder der Sicherheitshelm regelmäßig verwendet wird, muss sie möglicherweise alle 2 Jahre ausgetauscht werden. Übermäßiger Verschleiß während des Gebrauchs verringert die Leistung des Helms oder der Stoßkappe erheblich. Wenn der Gegenstand stark beschädigt oder zerkratzt ist, sollte er sofort entsorgt und durch einen für den Zweck geeigneten ersetzt werden. Erfüllt diese Stoßschutzkappe die britischen Standards für Baustellen?. Diese Schutzkappe erfüllt die EN812-Normen, d. H. Sie ist für den Schutz geeignet, wenn das Risiko von leichten Stößen oder Rissen am Kopf des Trägers besteht. Eine Schutzkappe ist kein Ersatz für einen Schutzhelm, und gute Gesundheits- und Sicherheitspraxis sollte in Anwendungen angewendet werden, bei denen die Gefahr besteht, dass Gegenstände herunterfallen, die den Träger schwer verletzen könnten. Ist die Kappe reflektierend?. Nein, die Kappe ist nicht reflektierend, daher sollte sichergestellt werden, dass eine angemessene, gut sichtbare Uniform getragen wird, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Spitzentyp:
Standardausführung
Verstellbar:
Nein
Material Innenschale:
ABS
Kappenmaterial:
Baumwolle
Integriertes Schweißband:
Nein
waschmaschinengeeignet:
Nein
Entspricht EN 812:
Ja
Kopfgröße:
52 - 65cm
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe grau, anstoßkappe, rs pro anstoßkappe, 9185674, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Stoßschutz, RS PRO, PW69GRR, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Bump Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.