| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9185706 Herst.-Nr.: 9185706 EAN/GTIN: 5056112274940 |
| |
|
| | |
| Mehrweg-/Einweg- = Einweg Befestigungsart = Geschnürt Anzahl Paare pro Packung = 200 Störabstand SNR = 32dB Erfüllte Normen = ANSI S3.19 NRR, EN 352-2 Material = Polyurethan Farbe = Blau
RS PRO 8 Weitere Informationen: | | Mehrweg-/Einweg-: | Einweg | Befestigungsart: | Geschnürt | Anzahl Paare pro Packung: | 200 | Störabstand SNR: | 32dB | Erfüllte Normen: | ANSI S3.19 NRR, EN 352-2 | Material: | Polyurethan | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro einweg gehörschutzstöpsel, einweg ohrstöpsel, einweg gehörschutzstöpsel, 9185706, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, RS PRO, EP30BLU, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Plugs |
| | |
| |