| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9185775 Herst.-Nr.: 9185775 EAN/GTIN: 5056112275152 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Klar Rahmenmaterial = PVC Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC) EN 166 Schutzbrille = 3, 4, 5, B, K, N, T Belüftet = Ja
CE-zertifiziert. EN 166 (1 BT 3 4 5 K N) EN 170 (2C-1.2). Unbelüftete Premium-Schutzbrille RS Pro Ultra Vista. Die nicht belüftete Premium-Schutzbrille Ultra Vista von RS Pro bietet Ihnen ausgezeichneten Schutz in Innen- und Außenbereichen. Sie bieten nicht nur zusätzlichen Schutz aufgrund der hohen Stoßfestigkeit, sondern sind auch unbelüftet und gut abgedichtet und bieten so oft Schutz vor Gas. Die Brille kann mit einer Brille getragen werden, und die Linse verfügt über eine Antibeschlag-Beschichtung und eine kratzfeste Beschichtung, sodass Sie immer eine klare Sicht haben. Neben dem Augenschutz vor großen und feinen Staubpartikeln wurde die Brille bei extremen Temperaturen getestet und ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile Klarsichtige Schutzbrille Polycarbonat Hervorragende Sichtbarkeit Ausgezeichneter Schutz Hohe Stoßfestigkeit Ausgezeichneter Sitz Verstellbar Kann mit Sehbrillen getragen werden Kratzfeste Beschichtung Antibeschlag-Beschichtung Kann mit Einweg-Atemmasken getragen werden Kann mit einem Gesichtsschutz getragen werden Temperaturbereich: –5 °C bis +55°C Anwendungen Schutzbrillen sind eine tragende Säule der Baustellensicherheit und der persönlichen Schutzausrüstung in jeder Umgebung, in der Augenverletzungen möglich sind. In Umgebungen, in denen das Eindringen von Staub und Partikeln ein Problem darstellt, oder bei Arbeitsabläufen, die ein hohes Partikelrisiko verursachen, sind Schutzbrillen oder Schutzbrillen unerlässlich. Um einen ordnungsgemäßen Schutz zu bieten und den relevanten Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu entsprechen, ist es wichtig, dass Sie die Art von Schutzbrillen, die für Ihre Aufgabe geeignet sind, gründlich untersuchen. Diese RS Pro Vista ssicherheitsbrillen werden häufig in Schleif- und Schleifarbeiten mit niedriger bis mittlerer Energie verwendet. Warum RS PRO? Warum RS PRO? RS PRO hat sich das Ziel gesetzt, Ihre erste Anlaufstelle für Qualität, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Bei RS PRO wird Ihnen eine große Auswahl an allen möglichen Produkten geboten, die Sie benötigen könnten und die von unseren internen Experten gründlich getestet wurden. Unser Angebot an Sicherheitsausrüstung und persönlicher Schutzausrüstung ist umfangreich, und wir sind zuversichtlich, dass wir Sie bei allen Fragen unterstützen können. Egal, ob Sie ein unabhängiger Handwerker sind, der auf der Suche nach Sicherheitskleidung für sich selbst ist oder ob Sie Arbeitskleidung für Ihr gesamtes Personal benötigen, RS PRO begleitet Sie bei jedem Schritt. Wir bieten eine große Auswahl an Schutzbrillen wie Schutzbrillen und Schutzbrillen für fast jede Aufgabe oder Arbeitsumgebung. Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Klar | Rahmenmaterial: | PVC | Scheibenmaterial: | Polycarbonat (PC) | EN 166 Schutzbrille: | 3, 4, 5, B, K, N, T | Belüftet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 9185775, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, RS PRO, PW25CLR, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles |
| | |
| |