| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9185807 Herst.-Nr.: 9185807 EAN/GTIN: 5056112275251 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Filtertyp = Partikel Zur Verwendung mit = P420, P430
EN 143 Typ P (3R) EN 14387 Typ P (3R). Partikelfilter RS Pro P3. Die Partikelfilter P3 von RS Pro sind Filter mit Bajonettverbindung vom Typ P. Die Filter erfüllen die Klasse P3R und sind ausgezeichnet zum Filtern von Staub und Partikeln geeignet. Die Filter sind für verschiedene wiederverwendbare Halb- und Vollgesichtsschutzmasken geeignet und austauschbar. Eigenschaften und Vorteile. Austauschbar Partikelfilter P3 Typ P Filterung von Staub und Partikeln Passend für Voll- und Halbmasken. Anwendungen. Gefilterte Atemschutzmasken sind unverzichtbare PSA für Umgebungen, in denen das Eindringen von Partikeln potenziell gesundheitsschädlich sein kann, wie z. B. Gas, Dämpfe oder Staub. Sie sind oft besser für schwere Aufgaben geeignet als Einweggesichtsmasken. Diese Filter sind kompatibel mit:. Atemschutz-Gesichtsmasken – Bajonettverbindung P420 P430 P500 P510. Atemschutzmasken mit Halbmaske oder Vollmaske? Abhängig von den Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen Ihres Arbeitsplatzes oder den Anforderungen Ihrer Anwendung müssen Sie möglicherweise zwischen einer Halbmaske oder einer Vollmasken-Atemwegserwegsmaske wählen. Halbmasken-Atemschutzmasken decken nur Nase und Mund ab, während Vollmasken das gesamte Gesicht abdecken. Während beide Masken die gleiche Filtergüte haben, hat eine Vollmaske den Vorteil, dass sie um das gesamte Gesicht herum abdichtet und so eine sicherere Dichtung erzeugt. Vollgesichtsmasken haben außerdem den Vorteil, die Augen vor Dämpfen oder Spritzern zu schützen. Daher ist die Vollgesichtsmaskenoption oft eine bessere Wahl für potenziell gefährlicheren Bedingungen. Eine Halbmaske kann jedoch eine kostengünstigere Option sein, wenn kein zusätzlicher Schutz erforderlich ist, oder besser geeignet für den Einsatz in Kombination mit Spezialkopfteilen. Korrekte Verwendung von Atemschutzmasken Im Bereich Atemschutz ist die korrekte Montage und Prüfung Ihrer Atemschutzmaske ebenso wichtig wie die Auswahl der richtigen Atemschutzausrüstung für Ihre Arbeitsbedingungen. Achten Sie darauf, alle relevanten Anweisungen zu beachten und dass die Best Practices für Gesundheit und Sicherheit jederzeit eingehalten werden. Achten Sie immer darauf, die richtigen Filter für Ihre Umgebung zu verwenden und sicherzustellen, dass die Ersatzfilter so regelmäßig gewechselt werden, wie empfohlen wird. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Filtertyp: | Partikel | Zur Verwendung mit: | P420, P430 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: atemschutz halbmaske, 9185807, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Wiederverwendbare Atemschutzmasken-Filter, RS PRO, P941BRR, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Reusable Respirator Filters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |