| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9185844 Herst.-Nr.: 9185844 EAN/GTIN: 5056112275367 |
| |
|
| | |
| Farbe = Gelb Hüftumfang = S Art = Hosen Materialeigenschaften = Wasserdicht Hosenlänge = 31Zoll Material = Polyester Geschlecht = Unisex Elastischer Taillenbund = Ja Knieschützer Tasche = Nein
ANSI/ISEA 107-2015 Klasse E EN ISO 20471 Klasse 1 GO/RT 3279 Ausgabe 8 (nur Orange) EN 343 Klasse 3:1 ANSI/ISEA 107-2010 Klasse E:2. CE-zertifiziert. RS Pro Hi-Vis-Hosen für Autobahn/Verkehr. RS Pro-Hi-Vis-Hosen sorgen für gute Sicherheit, besonders bei Arbeiten auf Autobahnen und im Verkehr. Die Hosen halten Wind und Regen ab und sind nach hoher Spezifikation gefertigt. Eine elastische Taille bietet eine komfortable, vielseitige Passform. Außerdem verfügen die Hosen über einen geknöpften Saum, geklebte Nähte sowie einen doppelten Ausweishalter. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. Gut sichtbar durch Reflektorband Elastischer Bund Verstellbarer Saum Geklebte Nähte Windbeständig Regenbeständig Verschiedene Einsatzmöglichkeiten Sorgt für gute Sichtbarkeit Vollständig zertifiziert Verschiedene Größen Verschiedene Farben. MATERIAL:. 100 % Polyester 300 D Oxford-Gewebe PU-beschichtet 190 g Fleckenbeständig. GRÖSSEN:. Reguläre Beinlänge Gelb – S bis 6XL Orange – S bis 3XL Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Hüftumfang: | S | Art: | Hosen | Materialeigenschaften: | Wasserdicht | Hosenlänge: | 31Zoll | Material: | Polyester | Geschlecht: | Unisex | Elastischer Taillenbund: | Ja | Knieschützer Tasche: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose jeans, bundhose, bundhose gelb, 9185844, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Hosen, RS PRO, S480YERS, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Trousers |
| | |
| |