| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9186194 Herst.-Nr.: 9186194 EAN/GTIN: 5056112276418 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fitting Typ = Gewindeadapter Verbindungstyp Rohrverschraubung = Lot Anschlussrichtung = Gerade Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 16mm Länge = 21mm
Schweißstecker DIN-15. Diese Schweißstecker-DIN-Anschlüsse von RS Pro werden gemäß DIN 11851 gefertigt und wurden für Schraubrohranschlüsse entwickelt. Sie sind ideal für den Transport von Lebensmitteln, Getränken und pharmazeutischen Partikeln geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Edelstahl 304 Hygienische Armaturen. Informationen zu Anwendungen. Geeignet für den Einsatz in der Pharmaindustrie und der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fitting Typ: | Gewindeadapter | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Lot | Anschlussrichtung: | Gerade | Rahmen: | Rund | Gewindegröße 1: | 16mm | Länge: | 21mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 9186194, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, DIN15DAWELDMALE11851DN15, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |