| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9186333 Herst.-Nr.: 9186333 EAN/GTIN: 5056112276838 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Gewindeadapter Verbindungstyp Rohrverschraubung = Lot Anschlussrichtung = Gerade Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 22.2mm Länge = 24mm
Erweiterbarer Stecker DIN-15R. Diese erweiterbaren Stecker-DIN-Anschlüsse von RS Pro werden gemäß DIN 11851 gefertigt und wurden für Schraubrohranschlüsse entwickelt. Sie sind ideal für den Transport von Lebensmitteln, Getränken und pharmazeutischen Partikeln geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Edelstahl 304 Hygienische Armaturen. Informationen zu Anwendungen. Geeignet für den Einsatz in der Pharmaindustrie und der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Gewindeadapter | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Lot | Anschlussrichtung: | Gerade | Rahmen: | Rund | Gewindegröße 1: | 22.2mm | Länge: | 24mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9186333, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, DIN15REXPANDINGMALE11851DN20, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings |
| | |
| |