| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9186778 Herst.-Nr.: 849120RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Gummischlauch mit Fitting Zur Verwendung mit = Propan
Schlauch – ISO 3821 Schlauchleitungen – EN 1256. GCE Schweißschlauch, Propan / Butan. GCE-Schweißgummischlauch für den Einsatz mit Propan / Butan im Schneid- und Schweißverfahren. Ein verschleißfester Gummischlauch, der Schweißgasen widersteht. Der Gummischlauch ist auch für den Einsatz mit LPG, MPS und CNG geeignet. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE: Propan/Butanschlauch Beständig gegen Flüssiggas (LPG), Methylacetylenpropadiengas (MPS), komprimiertes Erdgas (CNG) Verstärktes Synthetikgewebe mit hoher Zugfestigkeit Innenschlauch – Synthetikgummi Farbe – Orange Äußere Abdeckung aus Synthetikgummi Abrieb- und witterungsbeständig Rückschlagventil im Auslass Betriebsdruck: 20 bar Berstdruck: 60 bar Temperaturbereich: –20 bis +60 °C Sicherheitsfaktor 3:1 Schlauch – ISO 3821 Schlauchleitungen – EN 1256 Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Gummischlauch mit Fitting | Zur Verwendung mit: | Propan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9186778, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Hartlöten & Schweißen, Schweißzubehör, GCE, 849120RS, Power Tools, Soldering & Welding, Welding & Brazing, Welding Accessories |
| | |
| |