| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9186790 Herst.-Nr.: 0768555RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Schneiddüsen
GCE-Schneiddüsen der Serie ANM. GCE-Düsen für Handschneidbrenner, Ausführung ANM. Die Schneiddüsen mit Kurzmuster dieser Serie verfügen über 6 Heizbohrungen, sind 76 mm lang und verwenden Acetylen-Brenngas. MERKMALE und VORTEILE: ANM-Ausführung Kurzmuster 6 Heizbohrungen 76 mm lang Mit Acetylen-Brenngas zu verwenden Verschiedene Größen verfügbar Verschiedene Schneidserien erhältlich. Verschiedene Größen: 1/16 Zoll (1,6 mm) Best.-Nr. ; 918-6793 918-6793 , 1/32 Zoll (0,8 mm) Best.-Nr. ; 918-6796 918-6796 , 3/64 Zoll (1,2 mm), Best.-Nr. ; 918-6790 918-6790 Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Schneiddüsen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9186790, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Hartlöten & Schweißen, Schweißzubehör, GCE, 0768555RS, Power Tools, Soldering & Welding, Welding & Brazing, Welding Accessories |
| | |
| |