| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9186796 Herst.-Nr.: 0768554RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Schneiddüsen Zur Verwendung mit = Düse
GCE-Schneiddüsen der Serie ANM. GCE-Düsen für Handschneidbrenner, Ausführung ANM. Die Schneiddüsen mit Kurzmuster dieser Serie verfügen über 6 Heizbohrungen, sind 76 mm lang und verwenden Acetylen-Brenngas. MERKMALE und VORTEILE: ANM-Ausführung Kurzmuster 6 Heizbohrungen 76 mm lang Mit Acetylen-Brenngas zu verwenden Verschiedene Größen verfügbar Verschiedene Schneidserien erhältlich. Verschiedene Größen: 1/16 Zoll (1,6 mm) Best.-Nr. ; 918-6793 918-6793 , 1/32 Zoll (0,8 mm) Best.-Nr. ; 918-6796 918-6796 , 3/64 Zoll (1,2 mm), Best.-Nr. ; 918-6790 918-6790 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Schneiddüsen | Zur Verwendung mit: | Düse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schneiddüse, 9186796, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Hartlöten & Schweißen, Schweißzubehör, GCE, 0768554RS, Power Tools, Soldering & Welding, Welding & Brazing, Welding Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |