| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9186800 Herst.-Nr.: 0768879RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Schneiddüsen Zur Verwendung mit = Düse
GCE-Schneiddüsen der Serie PNM. GCE-Düsen für Handschneidbrenner, Ausführung PNM. Die Schneiddüsen mit Kurzmuster dieser Serie verfügen über 9er-Verzahnung innen, sind 76 mm lang und verwenden Propan-Brenngas. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE: PNM-Ausführung Kurzmuster Verzahnung innen: 9 76 mm lang Mit Propan-Brenngas zu verwenden Verschiedene Größen verfügbar Verschiedene Schneidserien erhältlich Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Schneiddüsen | Zur Verwendung mit: | Düse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9186800, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Hartlöten & Schweißen, Schweißzubehör, GCE, 0768879RS, Power Tools, Soldering & Welding, Welding & Brazing, Welding Accessories |
| | |
| |