Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Limited Halbleiter-Interfacerelais, DIN-Schienen 6mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9186989
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6652501
EAN/GTIN:
     5059045447504
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Optokoppler
Montage Typ = DIN-Schienen
Eingangstrom = 6mA
Breite = 6.2mm
Isolationsspannung = 2500V

DIN-Schienen-Optokoppler MIRO TR. MIRO TR Optokoppler werden zum Kombinieren verschiedener Signalpegel oder zum Trennen eines Signals von einem anderen verwendet. Sie bieten eine optoelektronische Signalübertragung zwischen Eingang und Ausgang und verschleißen deshalb nie. DIN-Hutschienenmontage Kompakt, 6,2 mm Breite Langlebige Bauweise Kein mechanischer Verschleiß Geräuscharmer Betrieb Keine Kontaktprellzeit Kurze Schaltzeiten Modelle mit Schaltfrequenzen bis zu 500 kHz Stoß- und schwingungsfest Niedrige Eingangsleistung LED (gelb) für Eingangsanzeige Federklemmen oder Schraubanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Montage Typ:
DIN-Schienen
Eingangstrom:
6mA
Breite:
6.2mm
Isolationsspannung:
2500V
Weitere Suchbegriffe: interface relais, 9186989, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiter-Interfacerelais, Murrelektronik Limited, 6652501, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Interface Relays
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,70*
€ 36,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,93*
€ 36,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,24*
€ 36,14*
€ 5,00*
ab € 31,65*
€ 41,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,19*
€ 42,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
90961
ab € 1,01*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 17,05*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.