Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PET Gehäuse Schwarz Außenmaß 190 x 75 x 55mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PET Gehäuse Schwarz Außenmaß 190 x 75 x 55mm IP66
Artikel-Nr.:
     108EL-9188803
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9188803
EAN/GTIN:
     5056112277439
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = PET
Länge Außen = 190 mm
Höhe Außen = 55 mm
Breite Außen = 75 mm
Abmessungen Außen = 190 x 75 x 55mm
Schutzart = IP66
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Dichtungswerkstoff = Silikon

EN 60529, EN 50014. Universal Polyester-Gehäuse mit Silikondichtung. Das Universal-Polyester Gehäuse ist in den zwei Farben schwarz oder grau erhältlich. Es hat Schutzart IP66 und ist mit einer Silikondichtung ausgestattet. Eigenschaften und Vorteile. Polyester-Gehäuse Schutzart IP66 Neoprendichtung –50 °C bis +135 °C Halogenfrei Selbstverlöschend, UL 94-V0. Anwendungsbereich. Dieses Universal-Polyester-Gehäuse ist für Nassbereichanwendungen sowie für Außenanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
PET
Länge Außen:
190 mm
Höhe Außen:
55 mm
Breite Außen:
75 mm
Abmessungen Außen:
190 x 75 x 55mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Dichtungswerkstoff:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: 9188803, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, GRJ09BS, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,14*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.