Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IR-Diode, 2012 (0805) 40mW, 940nm, 6mW/sr, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9189486
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMB1940X01
EAN/GTIN:
     5059040659452
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 940nm
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Strahlstrom = 40mW
Strahlungsstärke = 6mW/sr
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Linsenform = Rechteck
LED Material = GaAlAs

Vishay-IR-Leuchtdioden der Serie VSMB1940. Bei der Serie VSMG1940 von Vishay Semiconductors handelt es sich um IR-Leuchtdioden. Sie nutzen die DH-Technologie (Doppelhetero) für einen Leistungsausgang mit hoher Strahlung. Die VSMB1940-Familie hat ein SMD-Gehäuse mit einer Standardabmessung von 0805. Geeignete Anwendungen für die VSMB1940-Familie sind IR-Datenübertragung, transmissive oder reflektierende Sensoren und andere Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.. Merkmale der VSMB1940 IR-LEDs: 0805 Abmessung Abmessungen: 2 x 1,25 x 0,85 mm Spitzenwellenlänge: 940 nm Hohe Zuverlässigkeit Hohe Strahlintensität Hohe Geschwindigkeit Strahlbreite: 120° Niedrige Durchlassspannung. SurfLight™-Technologie. Die Serie SurfLight™ von Vishay Semiconductors besteht aus leistungsfähigen Infrarot-Dioden. Ihre SurfLight™-Technologie ermöglicht das Aussenden eines Großteils des Lichts und eine direkte Abgabe durch die Oberseite des Chips. Standard-Infrarot-Dioden geben ihr Licht in alle Richtungen ab. Somit gibt die SurfLight™-Technologie das Licht mit höherer Intensität ab. Bei einer höheren Intensität kann die Zahl der für einen bestimmten Zweck benötigten Dioden verringert werden. Diese Serie bietet zudem eine hohe Geschwindigkeit mit einem hohen Impulsstrombetrieb. Die zuverlässigen SurfLight™-IR-LEDs sind ideal für Anwendungen wie IR-Datenübertragungen oder -Kommunikation, die Synchronisation von 3D-Fernsehbrillen, Automobilbau, Industrie und IR-Beleuchtung für CCTV-Kameras.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Strahlstrom:
40mW
Strahlungsstärke:
6mW/sr
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Linsenform:
Rechteck
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: infrarot-diode vishay, smd diode, 9189486, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Vishay, VSMB1940X01, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,16283* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 553,29*
€ 658,4151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 536,61*
€ 638,5659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 517,41*
€ 615,7179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 507,18*
€ 603,5442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 488,49*
€ 581,3031
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.