Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Infrarot-Diode
>
Artikel
Vishay IR-Diode, Subminiatur 55mW, 870nm, 850mW/sr, ±10°, 2-Pin, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9190997
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
VSMY2850G
EAN/GTIN:
5059040658172
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 870nm
Gehäusetyp = Subminiatur
Strahlstrom = 55mW
Strahlungsstärke = 850mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±10°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 2.3 x 2.3 x 2.8mm
Linsenform = Dom
LED Material = GaAlAs
Infrarotdioden, Serie VSMY2850, Vishay. Bei den Serien VSMY2850RG und VSMY2850G von Vishay Semiconductor handelt es sich um Hochgeschwindigkeits-Infrarotdioden. Sie befinden sich in SMD-Gehäusen mit einer transparenten, farblosen kuppelförmigen Linse. Es werden mehrere Kabelausführungen für die Montage der VSMY2850RG und VSMY2850G angeboten. Zu den geeigneten Anwendungen für die IREDs VSMY2850RG und VSMY2850G gehören: IrDA-kompatible Datenübertragung, Miniatur-Lichtschranken, Reflektionslichtschranken, optische Schalter, Näherungssensoren, IR-Touch-Screen -Panels und IR-Beleuchtung.. Merkmale der IR-LEDs VSMY2850RG und VSMY2850G: VSMY2850RG – umgekehrte Knickflügel VSMY2850G – Knickflügel Abmessungen: 2,3 x 2,3 x 2,8 mm Spitzenwellenlänge: 850 nm Hohe Zuverlässigkeit Hohe Strahlungsleistung Strahlbreite: 20°
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
870nm
Gehäusetyp:
Subminiatur
Strahlstrom:
55mW
Strahlungsstärke:
850mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±10°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
2.3 x 2.3 x 2.8mm
Linsenform:
Dom
LED Material:
GaAlAs
... >
Displays und Optoelektronik
>
LEDs – Leuchtdioden
>
IR LEDs
Weitere Suchbegriffe:
infrarot-diode vishay
,
smd diode
,
9190997
,
Displays und Optoelektronik
,
LEDs – Leuchtdioden
,
IR LEDs
,
Vishay
,
VSMY2850G
,
Displays & Optoelectronics
,
LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,27*
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.