Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blende einfach, 2-fach Auslass HDMI Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Blende einfach, 2-fach Auslass HDMI Buchse
RS PRO Blende einfach, 2-fach Auslass HDMI Buchse
RS PRO Blende einfach, 2-fach Auslass HDMI Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-9194084
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9194084
EAN/GTIN:
     5056112278320
Suchbegriffe:
9194084
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Audio & Video Blenden
Größe = Einfachgruppe
Steckverbinder-Anzahl = 2
Steckverbindertyp = HDMI
Gender = Buchse
Länge = 10m

Die Platte selbst ist 10 mm dick. Der übrige Platz ermöglicht das Biegen der Stumpfkabel/Kabel in die erforderliche Richtung. Einfach-Abdeckrahmen, 2 x Serie HDMI. Der HDMI/VGA/USB-Abdeckrahmen besitzt Buchsen an der Vorderseite zum Anschluss einer Reihe von Geräten, während die Kabel hinter der Wand verlegt werden. Die Einfacheinheit passt auf Elektrosteckdosen in Standardgröße. Single Gang 2 Way HDMI Face Plates. Eigenschaften und Vorteile Mit verschiedenen Kabellängen erhältlich – Stumpfkabel, 5 m, 7 m, 10 m, 15 m, 20 m Das Stumpfkabel ist mit einer Buchse abgeschlossen Andere Längen haben einen Stecker am Ende. Features and Benefits. ;ul> ;li>Female HDMI face plate ;/li> ;li>Single gang ;/li> ;li>2 x HDMI sockets ;/li> ;li>10mm thick ;/li> ;li>Will fit a standard electrical back box ;/li> ;li>Ideal for cable tidying and removing trip hazards ;/li> ;/ul>. Anwendungsbereich. Looking to reduce costs but keep the same quality? With a choice of over 65,000 products – all of which are rigorously tested against demanding industry standards before they are given the RS PRO seal of approval. Trusted by engineers the world over, we want you to be confident that you ‘re receiving the exceptional quality, reliability and the best value for money. Büros Konferenzräume Schulen Krankenhäuser Hotels
Weitere Informationen:
Größe:
Einfachgruppe
Steckverbinder-Anzahl:
2
Steckverbindertyp:
HDMI
Gender:
Buchse
Länge:
10m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233471
ab € 6,90*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.