Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 4.7V / 1 W max, DO-213AB 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9194286
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZM4732A-GS08
EAN/GTIN:
     5059040649552
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = DO-213AB
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 53mA
Zener Lastwiderstand max. = 8Ω
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 2.6 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

AEC-Q101. Kfz-Zenerdioden 1 W, Serie ZM47xxA. Die flachen 1-W-Silikon-Zenerdioden der Serie ZM47xxA sind gemäß AEC-Q101 für den Einsatz in der Automobilindustrie zugelassen. Nennleistung: 1 W Toleranz: ±5 % Gehäuse: DO-213AB (MELF) AEC-Q101-qualifiziert RS-Produktcodes ; 813-3757 813-3757 ZM4728A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 3,3 V ; 813-3751 813-3751 ZM4730A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 3,9 V ; 813-3760 813-3760 ZM4731A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 4,3 V ; 813-3763 813-3763 ZM4732A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 4,7 V ; 919-4286 919-4286 ZM4732A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 4,7 V (Packung mit 1500 Stück) ; 813-3767 813-3767 ZM4733A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 5,1 V ; 813-3776 813-3776 ZM4734A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 5,6 V ; 813-3779 813-3779 ZM4735A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 6,2 V ; 813-3773 813-3773 ZM4736A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 6,6 V ; 813-3782 813-3782 ZM4737A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 7,5 V ; 813-3785 813-3785 ZM4738A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 8,2 V ; 813-3789 813-3789 ZM4739A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 9,1 V ; 813-3798 813-3798 ZM4740A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 10 V ; 813-3791 813-3791 ZM4742A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 12 V ; 813-3795 813-3795 ZM4743A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 13 V ; 710-4051 710-4051 ZM4744A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 15 V ; 813-3805 813-3805 ZM4745A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 16 V ; 813-3808 813-3808 ZM4747A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 20 V ; 813-3802 813-3802 ZM4748A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 22 V ; 813-3814 813-3814 ZM4751A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 30 V ; 813-3818 813-3818 ZM4752A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 33 V ; 813-3827 813-3827 ZM4753A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 36 V ; 873-1092 873-1092 ZM4760A-GS08 Kfz-Zenerdiode 1 W, 68 V
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
DO-213AB
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
53mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
2.6 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: 9194286, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, ZM4732AGS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,07132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,84*
€ 161,6496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,905*
€ 159,34695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,19*
€ 152,5461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,97*
€ 142,7643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,98*
€ 127,3062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.