Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 32 KB LQFP 48-Pin 48MHz 4 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 32 KB LQFP 48-Pin 48MHz 4 KB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-9196264
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F030C6T6
EAN/GTIN:
     5059042031553
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F0
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = ARM Cortex M0
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 4 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der I2C-Kanäle = 1
Anzahl der PCI Kanäle = 0mm

Mikrocontroller Serie STM32F03, STMicroelectronics. Der auf dem ARM Cortex-M0 basierende Mikrocontroller der Serie STM32F0 von STMicroelectronics umfasst den ARM Cortex™ M0 32-Bit RISC-Kern der Einstiegsklasse. Die STM32F030 Value Line bietet einen integrierten Hochgeschwindigkeitsspeicher mit einer Reihe von erweiterten Peripheriegeräten und E/As. Hinzu kommen Kommunikationsschnittstellen wie I2C, SPIs und USARTs sowie ein 12-Bit-ADC, 16-Bit-Zeitgeber und ein PWM-Zeitgeber für erweiterte Steuerung. Die erweiterte Architektur der SMT32F0-MCUs von ST in Kombination mit der STM32-Plattform ermöglicht das Design stromsparender Anwendungen in verschiedenen Gehäusearten. Der ARM Cortex™-M0 Core-Prozessor mit integriertem Flash und SRAM ist mit allen ARM-Tools und -Softwaresystemen kompatibel. Der Mikrocontroller (MCU) STM32F030 mit ARM-Prozessor ist für eine breite Palette an Anwendungen geeignet wie die Anwendungssteuerung und Benutzerschnittstellen, Handgeräte, A/V-Receiver, PC-Peripheriegeräte, Spieleplattformen, Haushaltsgeräte, Drucker, Alarmanlagen und HLK.. Frequenz: 48-MHz-CPU Flash-Speicher: bis zu 64 KByte SRAM: bis zu 8 KByte Stromversorgung: 2,4 bis 3,6 V Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F0
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
ARM Cortex M0
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
4 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der I2C-Kanäle:
1
Anzahl der PCI Kanäle:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 9196264, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F030C6T6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,03312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,83*
€ 382,9777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,19*
€ 372,6961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,79*
€ 346,0401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,79*
€ 335,3301
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,28*
€ 307,3532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.