Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED THT LED Blau 4 V, 30 <Symbol12/> 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED THT LED Blau 4 V, 30 <Symbol12/> 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-9199783
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     C503B-BCN-CV0Z0461
EAN/GTIN:
     5059041023566
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 4 V
Lichtstärke = 12 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 30
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 480 nm
Linsenfarbe = Klar

Farb-LEDs der Serie C503, Cree. Die Serie C503 von Cree besteht aus runden 5-mm-Leuchtdioden (LEDs). Diese farbigen LEDs bieten eine hohe Lichtleistung für ausgezeichnete Lesbarkeit bei Sonnenlicht. Die Serie C503 bietet zuverlässige Leistung und eine stabile Lichtleistung über einen längeren Zeitraum. Die LED-Lampen wurden unter Verwendung eines fortschrittlichen optisch hochwertigen Epoxidharzes hergestellt, das eine hohe Wärme- und Feuchtebeständigkeit für den Außeneinsatz in Schilder- und Signalanwendungen bietet.. Elektronische Schilder und Signale (ESS) Autobahnschilder Schilder mit variablen Meldungen (VMS) Werbeschilder Tankstellenschilder Unterhaltung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
4 V
Lichtstärke:
12 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
30 <Symbol12/>
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
480 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 9199783, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, C503BBCNCV0Z0461, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,95*
€ 117,7505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,75*
€ 115,1325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,81*
€ 104,4939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,33*
€ 92,0227
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,17*
€ 78,7423
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.