Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Tafelmontage Diode Isoliert, 400V / 30A, 4-Pin SOT-227B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9200836
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI2X31-04C
EAN/GTIN:
     5059041033015
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = SOT-227B
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Diodenkonfiguration = Isoliert
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 4
Maximaler Spannungsabfall = 1.6V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 50ns

Gleichrichterdioden, Ixys
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
SOT-227B
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Diodenkonfiguration:
Isoliert
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
4
Maximaler Spannungsabfall:
1.6V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
50ns
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, 9200836, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, DSEI2X3104C, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,29*
€ 354,9651
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 284,72*
€ 338,8168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,81*
€ 271,0939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,41*
€ 261,0979
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,00*
€ 242,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.