| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9203425 Herst.-Nr.: LMV358ID EAN/GTIN: 5059042248364 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz Flankensteilheit typ. = 1V/µs Betriebstemperatur max. = +85 °C Rail to Rail = Rail-to-Rail Output Eingansspannungsrauschen typ. = 39nV/√Hz
Niederspannungs-Operationsverstärker, Serie LMV Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 2 | Pinanzahl: | 8 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 3 V, 5 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 1MHz | Flankensteilheit typ.: | 1V/µs | Betriebstemperatur max.: | +85 °C | Rail to Rail: | Rail-to-Rail Output | Eingansspannungsrauschen typ.: | 39nV/√Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 9203425, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LMV358ID, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |