Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, biplor typ. ±15V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, biplor typ. ±15V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9203469
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     NE5532D
EAN/GTIN:
     5059042252255
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 10MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Flankensteilheit typ. = 9V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Rail to Rail = Nein
Länge = 4.9mm

Rauscharme Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
10MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Flankensteilheit typ.:
9V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Rail to Rail:
Nein
Länge:
4.9mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 9203469, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, NE5532D, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,5052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,9405*
€ 72,5192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,28*
€ 63,4032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,2905*
€ 59,8457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,13*
€ 56,0847
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 46,20*
€ 54,978
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,21*
€ 53,7999
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,89*
€ 45,0891
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.