Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Konstantstromdiode AP2502KTR-G1 SOT-23, 6-Pin, 3.02 x 1.7 x 1.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9210477
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP2502KTR-G1
EAN/GTIN:
     5059045585169
Suchbegriffe:
Konstantstromdiode
konstantstromdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebsspitzenspannung max. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 3.02 x 1.7 x 1.3mm
Länge = 3.02mm
Breite = 1.7mm
Höhe = 1.3mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Stromsenke, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebsspitzenspannung max.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
3.02 x 1.7 x 1.3mm
Länge:
3.02mm
Breite:
1.7mm
Höhe:
1.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 9210477, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Konstantstrom Dioden, DiodesZetex, AP2502KTRG1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Constant Current Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,6401*
€ 5,52172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,5102*
€ 5,36714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,4301*
€ 5,27182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,1301*
€ 4,91482
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,8901*
€ 4,62922
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.