Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer Temperatur-Messumformer Ø 44 mm 8 → 28 V dc für Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9213141
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     2202-0001.C/8093
EAN/GTIN:
     5059040003439
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Eingangstyp = Pt100
Versorgungsspannung = 8 → 28 V dc
Durchmesser = 44 mm
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Serie = FlexTop 2202
Tiefe = 26.3mm

Temperaturübertrager FlexTop 2202. Professionelle Serie von Baumer-Temperatübertragern der Serie FlexTop 2202. Die Übertrager sind 4–20-mA-Übertrager mit Schleifenspeisung, die für Pt100-Sensoren entwickelt wurden. 2-, 3- oder 4-adrige Sensoren können verwendet werden. Die Temperaturübertrager sind durch ihre Silikoneinbettung beständig gegen feuchte Umgebungen. Sensorversatzkorrektur Sensorfehlererkennung 2-polige Konfiguration
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Pt100
Versorgungsspannung:
8 → 28 V dc
Durchmesser:
44 mm
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Serie:
FlexTop 2202
Tiefe:
26.3mm
Weitere Suchbegriffe: 9213141, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, Baumer, 22020001C8093, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.