Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altera CPLD MAX II 980 Makrozellen 212 I/O Flash ISP, 6.2ns MBGA 256-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Altera CPLD MAX II 980 Makrozellen 212 I/O Flash ISP, 6.2ns MBGA 256-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9213517
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EPM1270M256C5N
EAN/GTIN:
     5059045602422
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FLASH-Speicher
cpld altera
Familie = MAX II
Anzahl der Makro-Zellen = 980
Anzahl der User I/Os = 212
Speicher-Typ = Flash
Anzahl der Logik-Elemente = 1270
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MBGA
Pinanzahl = 256
Signalverzögerungszeit = 6.2ns
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 11 x 11 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 11mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 10pF

Komplexe programmierbare Logikgeräte Altera
Weitere Informationen:
Familie:
MAX II
Anzahl der Makro-Zellen:
980
Anzahl der User I/Os:
212
Speicher-Typ:
Flash
Anzahl der Logik-Elemente:
1270
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MBGA
Pinanzahl:
256
Signalverzögerungszeit:
6.2ns
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
11 x 11 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
11mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
10pF
Weitere Suchbegriffe: flash-speicher, 9213517, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Altera, EPM1270M256C5N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.102,11136*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 176 Stück (ab € 57,39836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.278,80128*
€ 12.231,77352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.225,46096*
€ 12.168,29854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.102,11136*
€ 12.021,51252
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.