Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Operationsverstärker Strom Rückkopplung SMD SOIC, biplor typ. ±5V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renesas Electronics Operationsverstärker Strom Rückkopplung SMD SOIC, biplor typ. ±5V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9215674
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     HFA1135IBZ
EAN/GTIN:
     5059041267854
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Strom Rückkopplung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±5V
Flankensteilheit typ. = 2300V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Rail to Rail = Nein
Eingansspannungsrauschen typ. = 3.5nV/√Hz

Video-Operationsverstärker, Intersil. Dieser schnelle Operationsverstärker von Intersil ist hervorragend für Videoanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Strom Rückkopplung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±5V
Flankensteilheit typ.:
2300V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Rail to Rail:
Nein
Eingansspannungsrauschen typ.:
3.5nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 9215674, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Renesas Electronics, HFA1135IBZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,90*
€ 37,961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,70*
€ 37,723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,93*
€ 34,4267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,86*
€ 33,1534
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,40*
€ 32,606
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.