Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Sample-and-Hold-Verstärker 0.1μs SMD SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renesas Electronics Sample-and-Hold-Verstärker 0.1μs SMD SOIC, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9215699
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     HA5351IBZ
EAN/GTIN:
     5059041439275
Suchbegriffe:
Sample and Hold
sample and hold
Einstellzeit = 0.1µs
Anzahl der Sample & Hold = 1
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Abtast-Halte-Verstärker, Intersil. Dieser präzise Abtast-Halte-Verstärker verfügt über hohe Geschwindigkeit und ist für den Einsatz in Datenerfassungssystemen zugeschnitten. Er verfügt über einen internen Halte-Kondensator und vollständigen Differenzial-Eingang.
Weitere Informationen:
Einstellzeit:
0.1µs
Anzahl der Sample & Hold:
1
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 9215699, Halbleiter, Datenwandler, Sample & Hold Schaltungen, Renesas Electronics, HA5351IBZ, Semiconductors, Data Converters, Sample & Hold Circuits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.