Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Datenwandler
>
Frequenz-Spannungs Wandler
>
Artikel
Texas Instruments VFC Spannung/Frequenz Wandler, 100kHz, 0.01%, Single, PDIP, 8-Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9216822
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
LM231AN/NOPB
EAN/GTIN:
5059042291254
Suchbegriffe:
9216822
Halbleiter
Datenwandler
Frequenz-Spannungs Wandler
Wandler-Funktion = VFC
Endfrequenz = 100kHz
Linearitätsfehler = 0.01%
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 10.16 x 6.35 x 3.302mm
Höhe = 3.302mm
Länge = 10.16mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –25 °Cmm
Spannung/Frequenz-Wandler, National Semiconductor. Die wirtschaftlichen Spannungs-/Frequenz-Wandler von National Semiconductor verfügen über niedrigen Energieverbrauch und einen großen Dynamikbereich und sind ideal geeignet für A/D-Wandler-Anwendungen. In dieser Serie sind auch Frequenz/Spannung-Wandler erhältlich, die sich gut für Anwendungen wie Tachometer und Geschwindigkeitsbegrenzer eignen.
Weitere Informationen:
Wandler-Funktion:
VFC
Endfrequenz:
100kHz
Linearitätsfehler:
0.01%
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
10.16 x 6.35 x 3.302mm
Höhe:
3.302mm
Länge:
10.16mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–25 °Cmm
... >
Halbleiter
>
Datenwandler
>
Frequenz-Spannungs Wandler
Weitere Suchbegriffe:
Texas Instruments
,
LM231ANNOPB
,
Semiconductors
,
Data Converters
,
Voltage-to-Frequency & Frequency-to...
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,69*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 6,79225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 334,95*
€ 398,5905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 324,60*
€ 386,274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,39*
€ 355,0841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,76*
€ 348,3844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 271,69*
€ 323,3111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen