Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver 74LVC Non-Inverting, SMD 6-Pin SC-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver 74LVC Non-Inverting, SMD 6-Pin SC-70
Artikel-Nr.:
     108EL-9222385
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1T45DCKR
EAN/GTIN:
     5059042271041
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 6
Eingangspegel = CMOS, LVTTL
Ausgangspegel = LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 3.9 ns @ 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Produktfamilie 74LVC1T, Texas Instruments. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
6
Eingangspegel:
CMOS, LVTTL
Ausgangspegel:
LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
3.9 ns @ 5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Latch, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ti 74lvc, 74lvc, 9222385, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74LVC1T45DCKR, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.095,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,3653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.209,72*
€ 1.439,5668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.193,04*
€ 1.419,7176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.153,83*
€ 1.373,0577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.126,80*
€ 1.340,892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.095,90*
€ 1.304,121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.