Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 24-Bit ADC ADS1271IBPW, 105ksps TSSOP, 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 24-Bit ADC ADS1271IBPW, 105ksps TSSOP, 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9222583
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS1271IBPW
EAN/GTIN:
     5059042277579
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 24-Bit
Abtastrate = 105ksps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Integrale Nichtlinearität = ±0.002%FSR
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1.15mm

Analog-Digital-Wandler, 24 bit (=10MS/s), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
24-Bit
Abtastrate:
105ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Integrale Nichtlinearität:
±0.002%FSR
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1.15mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad converter texas instruments, a d converter, 9222583, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, ADS1271IBPW, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.139,9301*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 12,66589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.252,2807*
€ 1.490,21403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.243,9305*
€ 1.480,2773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.202,2101*
€ 1.430,63002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.172,9502*
€ 1.395,81074
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.139,9301*
€ 1.356,51682
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.