Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver AVC 2-Bit Non-Inverting, SMD 8-Pin VSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9222820
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AVC2T45DCUR
EAN/GTIN:
     5059042082241
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Logikfamilie = AVC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VSSOP
Pinanzahl = 8
Eingangspegel = CMOS
Ausgangspegel = CMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -12mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 12mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 5.4 ns @ 1.5 V
Arbeitsspannnung min. = 1,2 V

Produktfamilie 74AVC2T, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
AVC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VSSOP
Pinanzahl:
8
Eingangspegel:
CMOS
Ausgangspegel:
CMOS
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-12mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
12mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
5.4 ns @ 1.5 V
Arbeitsspannnung min.:
1,2 V
Weitere Suchbegriffe: 9222820, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74AVC2T45DCUR, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 975,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,32527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.084,47*
€ 1.290,5193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.073,37*
€ 1.277,3103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.034,79*
€ 1.231,4001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.008,93*
€ 1.200,6267
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 975,81*
€ 1.161,2139
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.