Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver LVC 2-Bit Non-Inverting, SMD 8-Pin VSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9222870
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2T45DCUT
EAN/GTIN:
     5059042364767
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VSSOP
Pinanzahl = 8
Eingangspegel = LVTTL
Ausgangspegel = LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 17.7 ns @ 1.8 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Produktfamilie 74LVC2T, Texas Instruments. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VSSOP
Pinanzahl:
8
Eingangspegel:
LVTTL
Ausgangspegel:
LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
17.7 ns @ 1.8 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 9222870, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74LVC2T45DCUT, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,45828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,68*
€ 225,7192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,06*
€ 179,7614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,58*
€ 166,1002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,29*
€ 146,7151
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,57*
€ 136,3383
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.