Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver LVC 8-Bit Non-Inverting, SMD 24-Pin TVSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver LVC 8-Bit Non-Inverting, SMD 24-Pin TVSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-9222886
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC8T245DGVR
EAN/GTIN:
     5059042360240
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TVSOP
Pinanzahl = 24
Eingangspegel = LVTTL
Ausgangspegel = LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 23.8 ns @ 1.8 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Bus-Transceiver 74LVC-Familie, Texas Instruments. Bus-Transceiver aus der Familie 74LVC von Niederspannungs-CMOS-Logik-ICs von Texas Instruments. Die 74LVC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter und ist für den Betrieb mit 3,3 V vorgesehen, um eine erhebliche Senkung des Stromverbrauchs im Vergleich zu 5-V-Systemen zu erreichen. Betriebsspannung: 1,65 bis 3,6 V 5-V-Eingänge Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17 ESD-Schutz übertrifft JESD 22
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TVSOP
Pinanzahl:
24
Eingangspegel:
LVTTL
Ausgangspegel:
LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
23.8 ns @ 1.8 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Latch, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ti 74lvc, 74lvc, 9222886, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74LVC8T245DGVR, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.205,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,10254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.342,46*
€ 2.787,5274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.322,78*
€ 2.764,1082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.259,88*
€ 2.689,2572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.226,06*
€ 2.649,0114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.205,08*
€ 2.624,0452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.