Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TVS-Diode Gemeinsame Anode, 8-Pin, THT PDIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments TVS-Diode Gemeinsame Anode, 8-Pin, THT PDIP
Artikel-Nr.:
     108EL-9222997
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65240P
EAN/GTIN:
     5059042263329
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm
Länge = 9.81mm

Schutz vor elektrostatischer Entladung für seriellen Datenbus. Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) für: DVI, HDMI, IEEE1394, USB, Ethernet- und Video-Leitungen. Besonders niedrige Kapazität ESD-Schutz für 2 und 4 Leitungen Entspricht der Norm IEC61000-4-2 Stufe 4
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Länge:
9.81mm
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 9222997, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Texas Instruments, SN65240P, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,09*
€ 98,8771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,20*
€ 78,778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,08*
€ 71,4952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,45*
€ 63,6055
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 49,20*
€ 58,548
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,76*
€ 56,8344
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,04*
€ 48,8376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.