Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 3-poliger Schließer 480 V ac / 25 A eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 3-poliger Schließer 480 V ac / 25 A eff
RS PRO Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 3-poliger Schließer 480 V ac / 25 A eff
RS PRO Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 3-poliger Schließer 480 V ac / 25 A eff
RS PRO Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 3-poliger Schließer 480 V ac / 25 A eff
RS PRO Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 3-poliger Schließer 480 V ac / 25 A eff
Artikel-Nr.:
     108EL-9225141
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9225141
EAN/GTIN:
     5056112279655
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
rs pro halbleiterrelais
Laststrom max. = 25 A eff
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 480 V ac
Lastspannung min. = 24 V ac
Steuerspannung min. = 3 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3 → 32 V dc
Laststrom min. = 0,2 A
Anzahl der Pole = 3
Kontaktanordnung = 3-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = Thyristor
Relaistyp = AC
Lastspannungsbereich = 24 → 480V ac
Abmessungen = 107 x 73.5 x 27mm
Länge = 107mm

RS Pro 25 A eff. 3-P-NO-Halbleiterrelais, Nulldurchgang, Frontplattenmontage, Thyristor, 480 V ac maximale LastDieses Halbleiterrelais unserer bewährten RS Pro Serie wurde zum Schalten von AC- oder DC-Strömen entwickelt. Dieses Produkt faster und langlebiger als seine elektromechanischen Gegenstücke ist die klare Wahl, um ein System effizient zu betreiben. Da keine beweglichen Teile verschleißen, ist dieses Halbleiterrelais zuverlässig. Es handelt sich um ein dreiphasiges Relais, das Lasten von bis zu 480 V ac schalten kann, was es ideal für Hochleistungsmotoren macht. Dieses Produkt verfügt über eine hohe Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen und einen internen Überspannungsschutz, der bei 1000 V wirksam wird Er hat außerdem einen Nennstrom von 45 A, sodass er nicht mehr in Kürze ausbrennt. Die Tafelmontage mit Schraubverbindungen erleichtert und beschleunigt die Montage. Dieses Produkt wurde nach unseren hohen Standards getestet und ist sicher und Durable. Halbleiterrelais werden in einer Vielzahl von elektrischen Lastschaltanwendungen eingesetzt, einschließlich professioneller Kochgeräte, Verpackungsmaschinen und Beleuchtungssysteme.Eigenschaften und Vorteile• 3-poliges AC-Halbleiterrelais • 3P-NO-Kontaktkonfiguration • Nulldurchgangsschaltung • Tafelmontage • Schraubanschlüsse • 3P-NO-Kontaktkonfiguration • Thyristorausgang • Maximale Einschaltzeit von 11 ms • Abmessungen: 107 mm x 73,5 mm x 27 mm • Laststrombereich von 0,2 A bis 25 A. RMS • Lastspannungsbereich von 24 V ac bis 480 V ac • Steuerspannungsbereich von 3 V dc bis 32 V dc • Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +80 °C. • Ausschalt-Leckstrom von 10 mA • RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Konform, sodass keine gefährlichen Substanzen mehr als vorhanden sind 0,1 % • entspricht der CE-Norm für die Einhaltung der EU-Vorschriften in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und UmweltschutzRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
25 A eff
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
480 V ac
Lastspannung min.:
24 V ac
Steuerspannung min.:
3 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3 → 32 V dc
Laststrom min.:
0,2 A
Anzahl der Pole:
3
Kontaktanordnung:
3-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
Thyristor
Relaistyp:
AC
Lastspannungsbereich:
24 → 480V ac
Abmessungen:
107 x 73.5 x 27mm
Länge:
107mm
Weitere Suchbegriffe: thyristor, 9225141, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, WGA312D25Z, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.