| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9226295 Herst.-Nr.: 1620592 EAN/GTIN: 4046356831956 |
| |
|
| | |
| Gehäusegröße = 23 Zur Verwendung mit = M23-Steckverbinder Farbe = Orange
Farbcodierter M23-Ring. Diese farbcodierten Ringe von Phoenix Contact werden für M23-Steckverbinder verwendet. Weitere Informationen: | | Gehäusegröße: | 23 | Zur Verwendung mit: | M23-Steckverbinder | Farbe: | Orange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,36* | € 0,54* | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,4315* | € 0,6115* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,4913* | € 0,6913* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|