Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sicherungsautomat
>
Artikel
Eaton MCB Leitungsschutzschalter Typ C, Pol 1P+N 32A 240V, Abschaltvermögen 10 kA xEffect DIN-Schienen-Montage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9227106
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
278677 FAZ-C32/1N
EAN/GTIN:
5059039086382
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eaton leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P+N
Strom = 32A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 240V
DC-Nennspannung = 48V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = xEffect
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 66mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 80mm
Pausenzeit = Instant
IEC 898; BS/EN60-898; EN50 022/DIN46277-3 (BS5584) FAZ-C*/* ; FAZ-S*/* = IEC/EN60947-2. Eaton Miniatur-Überlastschalter (MCBs) - Serie FAZ. Die Miniatur-Überlastschalter (MCBs) der Serie FAZ von Eatons x Effect-Serie haben eine Strombegrenzungskonstruktion, die eine schnelle Kurzschlussunterbrechung bietet, die die Durchlassstrom von elektrischer Energie und Überlastströmen reduziert, die den Stromkreis beschädigen können. Die MCBs der Serie FAZ sind ideal für die Steuerung von Stromkreisen und elektrischen Verteilern geeignet und bieten eine Vielzahl von verschiedenen Schutzeigenschaften, um Ihre elektrischen Geräte vor Überlastschäden zu schützen. Für zusätzliche Sicherheit kann der MCB-Schalter nicht durch Halten des Griffs in der EIN-Position umgangen werden, diese MCB sind außerdem fingerfest und verfügen über einen auslösenden Mechanismus. Diese Sicherungsautomaten haben sowohl eine thermische als auch eine elektromagnetische Freigabe, mit Nennströmen von 0,16 A bis 63 A und einer Schaltleistung von 15 kA oder 10 kA je nach Gerätetyp. Die Serie FAZ umfasst Leitungsschutzschalter, Verriegelungen, Sammelschienen und Snap-on-Zubehör einschließlich Hilfseinrichtungen und Auslösemodule. Eigenschaften und Vorteile. thermisch-magnetischer Überstromschutz Die Leitungsschutzschalter können mit Strom versorgt werden Von der Leitungs- oder Lastseite Klares Anzeigen der Kontaktposition über den vorderen Kippschalter Einfache Montage auf DIN-Schiene. MCB-Modulbreite von nur 17,5 mm (pro Pol) Sechs Stufen des Kurzschlussschutzes, kategorisiert nach Typ B-, C-, D-, K-, S- und Z-Kurven Kleine modulare Breite des Geräts und des Zubehörs spart Platz in der Tafel oder im Gerät, was zu Kosteneinsparungen führen kann Einpolig bis zu 4-polig erhältlich Zweifache Nennleistung gemäß IEC 60947-2-Standard MCB-Modulbreiten: 1P 17,5 mm, 2P 35 mm und 3P 52,5 mm. Normen. IEC 898; BS/EN60-898; EN50 022/DIN46277-3 (BS5584). FAZ-C*/* und FAZ-S*/* = IEC/EN60947-2 IEC 60947-2 Bezieht sich auf Niederspannungs-Überlastschalter für den Einsatz in industriellen und ähnlichen Anlagen. In Großbritannien sind diese Leistungsschalter traditionell als Leitungsschutzschalter (MCB) bekannt, die in einem geformten Gehäuse untergebracht sind (MCCBs) und auch Luftschutzschalter (ACBs).
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P+N
Strom:
32A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
240V
DC-Nennspannung:
48V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
xEffect
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
66mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
80mm
Pausenzeit:
Instant
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Schutzschalter
>
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
leitungsschutzschalter
,
leitungsschutzschalter 4polig
,
9227106
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Schutzschalter
,
Eaton
,
278677FAZC321N
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Circuit Breakers
,
MCBs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 274418 Schaltsperre 1 St.
Eaton
274418
ab € 2,66*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller BB-EV für Sammelschiene
Eaton
104903 ZV-BS-G
ab € 3,68*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 1-polig, 1 Wechsler DIN-Schienenmontage mit Schraubanschluss Anschluss 3 A ac,
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,00*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überspannungsableiter Hilfsauslöser, für Serie Sicherungsautomat/FI/LS-Schalter Serie FAZ, 110 V
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,46*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überspannungsableiter Unterspannungsauslöser, für Serie Sicherungsautomat/FI/LS-Schalter Serie FAZ,
Eaton
212051 FAZ-XUA(230VAC)
ab € 82,13*
Zubehör
Eaton EVG-16 Sammelschiene, 1 -phasig, 415V 80A, EVG Reihe
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen