Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromüberwachung ZXCT1009FTA, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9227617
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXCT1009FTA
EAN/GTIN:
     5059043425238
Suchbegriffe:
9227617
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5 → 20 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.05 x 1.4 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 3.05mm
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Stromerfassungsverstärker, DiodesZetex
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5 → 20 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.05 x 1.4 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
3.05mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.335,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,44516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.456,02*
€ 1.732,6638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.447,08*
€ 1.722,0252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.399,86*
€ 1.665,8334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.369,35*
€ 1.629,5265
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.335,48*
€ 1.589,2212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.