Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex FMMT493TA SMD, NPN Transistor 100 V / 1 A 150 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex FMMT493TA SMD, NPN Transistor 100 V / 1 A 150 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9227695
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FMMT493TA
EAN/GTIN:
     5059043297934
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 120 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 150 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Universal-NPN-Transistoren, bis zu 1,5 A, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
120 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
150 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 9227695, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, FMMT493TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,08141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 339,00*
€ 403,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 322,35*
€ 383,5965
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 286,53*
€ 340,9707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 271,41*
€ 322,9779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,62*
€ 316,0878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,23*
€ 290,6337
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.