Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DC/DC-Wandler 1A 50 V Buck Controller –0,3 V 8 V / 48 V Einstellbar SMD Dual-Kanal 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9228311
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP8802HSP-13
EAN/GTIN:
     5059043304649
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
dc/dc kontroller
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung max. = 50 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Ausgangsspannung min. = –0,3 V
Eingangsspannung min. = 8 V
Eingangsspannung max. = 48 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 2
Schaltfrequenz max. = 600 kHz
Gehäusegröße = SOIC
Betriebstemperatur max. = +105 °Cmm

Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung max.:
50 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Ausgangsspannung min.:
–0,3 V
Eingangsspannung min.:
8 V
Eingangsspannung max.:
48 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
2
Schaltfrequenz max.:
600 kHz
Gehäusegröße:
SOIC
Betriebstemperatur max.:
+105 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 9228311, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, DiodesZetex, AP8802HSP13, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.897,125*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,55885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.058,65*
€ 4.829,7935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.036,30*
€ 4.803,197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.944,85*
€ 4.694,3715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.902,15*
€ 4.643,5585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.897,125*
€ 4.637,57875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.