Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM SN, Tafelmontage Linear T-Bar-Fader 10kΩ, Schaft-Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9228787
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     SN104SB
EAN/GTIN:
     5059041259361
Suchbegriffe:
9228787
Passive Bauelemente
Stellwiderstände
Potentiometer
Potenziometer Typ = Linear
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Löten
Schaftlänge = 58.9mm
Schaftdurchmesser = 5 mm
Betätigungselementtyp = Hebel

Überblendregler mit T-Griff APEM Serie SN. Die Präzisions-Überblendregler mit T-Griff der Serie SN von APEM besitzen die neuesten Hall-Effekt-Sensoren und eine Befestigung nach Industriestandard. Mit Präzisionskugellagern und PTFE-Führungen sorgen diese Überblendregler für eine absolute Positionierung. Überblendregler mit T-Griff der Serie SN werden mit Hülse und Rundstift-Aluminiumgriff geliefert. Die Überblendregler mit T-Griff der Serie SN bestehen aus mineralgefülltem Polyamid mit Acetylhebel und Aluminiumgriff. Mit einer Betätigungskraft von 0,5 N besitzen diese Überblendregler mit T-Griff eine Reibkupplungszentrierung. Lärmfreier Betrieb Magnetische Abschirmung Betriebstemperatur von –20 °C bis +70 °C Erwartete Lebensdauer von 1 Millionen Zyklen Gewicht: 65 g Mechanische Bewegung in einem Winkel von 63° (±31,5° von der Mitte). Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für diese Überblendregler mit T-Griff umfassen Sound- und Sendetafeln sowie Video- und Bildbearbeitungsausrüstung. Die Überblendregler der Serie SN sind außerdem für Beleuchtungseinrichtungen und Musik-Studioequipment geeignet.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Linear
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Löten
Schaftlänge:
58.9mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Betätigungselementtyp:
Hebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.