| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9230617 Herst.-Nr.: 09670250333 EAN/GTIN: 5059039127092 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 25 D-Sub-Gehäusegröße = B Gehäuseausrichtung = gewinkelt Serie = D-Sub
IEC 60 807. D-Sub-Steckverbinderkappen von Harting aus Vollmetall mit oberer und seitlicher Kabeleinführung und Rändelschrauben. Eine Serie von D-Sub-Steckverbinderkappen oder Steckergehäuse aus Metall mit Rändelschraubbefestigungen. Diese D-Sub-Steckverbindergehäuse werden mit Tüllensatzhälften geliefert. Teilenummern 0967xxx0343 sind Gehäuse mit oberer Kabeleinführung und 4-40-UNC-Rändelschrauben Teilenummern 0967xxx0348 sind Gehäuse mit oberer Kabeleinführung und M3-Rändelschrauben Teilenummern 0967xxx0333 sind Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung und 4-40-UNC-Rändelschrauben Teilenummern 0967xxx0336 sind Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung und M3-Rändelschrauben Best.-Nr. ; 873-9857 873-9857 ist eine Ersatz-M3-Rändelschraube. Mit kurzen Schrauben 4-40 UNC Mit Metall-Kabelklemme, Schrauben und Gummitülle Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 25 | D-Sub-Gehäusegröße: | B | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Serie: | D-Sub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse metall polzahl 25, d-sub gehäuse metall, d-sub gehäuse 25 pol, 9230617, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09670250333, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells |
| | |
| |