| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9230645 Herst.-Nr.: 09670250344 EAN/GTIN: 5059039126798 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 25 Gehäusematerial = Metall Gehäuseausrichtung = Gerade Zugentlastung = Ja Serie = D-Sub
D-Sub-Steckverbinderkappen von Harting aus Vollmetall mit oberer und seitlicher Kabeleinführung und kurzen Schrauben. Eine Serie von D-Sub-Steckverbinderkappen oder Steckergehäuse aus Metall mit kurzen Schraubbefestigungen. Teilenummern 0967xxx0334 sind Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung und 4-40-UNC-Klemmschrauben Teilenummern 0967xxx0335 sind Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung und M3-Klemmschrauben Teilenummern 0967xxx0344 sind Gehäuse mit oberer Kabeleinführung und 4-40-UNC-Klemmschrauben Teilenummern 0967xxx0349 sind Gehäuse mit oberer Kabeleinführung und M3-Klemmschrauben Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 25 | Gehäusematerial: | Metall | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Zugentlastung: | Ja | Serie: | D-Sub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse metall polzahl 25, d-sub gehäuse metall, d-sub gehäuse 25 pol, 9230645, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09670250344, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells |
| | |
| |