Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
UART
>
Artikel
FTDI Chip UART RS232, RS422, RS485, SIE, UART 512B 512B 3MBd 16-Pin SSOP 5 V
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9231581
Hersteller:
FTDI
Herst.-Nr.:
FT230XS-R
EAN/GTIN:
5059045579380
Suchbegriffe:
9231581
Halbleiter
Schnittstellen
UART
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Unterstützter Standard = RS232, RS422, RS485, SIE, UART
Asende-FIFO = 512B
Empfangs-FIFO = 512B
Datenrate max. = 3MBd
Transmitter und Receiver FIFO Zähler = Ja
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannnung typ. = 5 V
Abmessungen = 0.197 x 0.157 x 0.059Zoll
Betriebstemperatur min. = –40 °C
FT230X, FT231X, FT234XD – Full-Speed-USB zu UART-Schnittstelle, FTDI-Chip. Die FTDI Chips FT230X und FT234XD sind Full-Speed-USBs für einfache serielle UART-Schnittstellengeräte. Der FT231X ist ein Full-Speed-USB zur Full Handshake UART-Schnittstelle. Die Chips verfügen über einen vollständig integrierten MTP Speicher und einen integrierten Taktkreis. Ein externer Kristall ist nicht erforderlich. Das hilft, die Anzahl der externen Komponenten zu reduzieren. Geeignet für den Betrieb bis zu 3 MBaud bei niedrigem Energieverbrauch (8 mA), arbeiten alle USB/UART-Einheiten effizient mit USB-Host-Controllern. Sie nutzen so wenig Bandbreite wie möglich. Der FT230X umfasst den vollständigen Funktionssatz der FT-X-Serie und macht es möglich, einem Systemdesign USB schnell und einfach über eine UART-Schnittstelle hinzuzufügen. – Vollständig integrierter MTP-Speicher, Taktgenerierung, AVCC-Filterung, Reset bei Einschaltung (POR) und LDO-Regler. – CBUS-E/A-Stift-Optionen. – Asynchrone und synchrone Bit-Bang-Modi. – Arbeitet im Bereich zwischen +3,3 V und +5,25 V. Ein Nennstrom im Betriebsmodus von 8 mA und ein Nennstrom im USB-Ruhezustand-Modus von 125 μA.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Unterstützter Standard:
RS232, RS422, RS485, SIE, UART
Asende-FIFO:
512B
Empfangs-FIFO:
512B
Datenrate max.:
3MBd
Transmitter und Receiver FIFO Zähler:
Ja
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannnung typ.:
5 V
Abmessungen:
0.197 x 0.157 x 0.059Zoll
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
... >
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
UART
Weitere Suchbegriffe:
FTDI Chip
,
FT230XSR
,
Semiconductors
,
Interface ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.499,13*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,49971* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.689,72*
€ 5.580,7668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.661,16*
€ 5.546,7804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.549,05*
€ 5.413,3695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.499,13*
€ 5.353,9647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen