Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip UART SIE, UART 512B 512B 1Mbit/s 20-Pin SSOP 5 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9231600
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     FT221XS-R
EAN/GTIN:
     5059045594437
Suchbegriffe:
9231600
Halbleiter
Schnittstellen
UART
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Unterstützter Standard = SIE, UART
Asende-FIFO = 512B
Empfangs-FIFO = 512B
Datenrate max. = 1Mbit/s
Transmitter und Receiver FIFO Zähler = Ja
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 20
Versorgungsspannnung typ. = 5 V
Abmessungen = 0.344 x 0.157 x 0.059Zoll
Betriebstemperatur min. = –40 °C

FT220X, FT221X, Full Speed USB 2.0 auf 4-Bit SPI / FT1248 Brücke. Die FT220X und FT221X Full Speed USB 2.0 ICs bieten eine kompakte Brücke zu 4-Bit SPI / FT1248 Schnittstellen. Die Einheiten können USB-Busdaten bestätigen und sind für den Einsatz bis zu 500 kbit/s bei niedrigem Energieverbrauch (8 mA) fähig. Der serielle USB-2.0-Bus zu einer 4-Bit SPI / FT1248 Brücke ermöglicht das schnelle und einfache Hinzufügen der USB-Schnittstelle in ein Systemdesign.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Unterstützter Standard:
SIE, UART
Asende-FIFO:
512B
Empfangs-FIFO:
512B
Datenrate max.:
1Mbit/s
Transmitter und Receiver FIFO Zähler:
Ja
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
20
Versorgungsspannnung typ.:
5 V
Abmessungen:
0.344 x 0.157 x 0.059Zoll
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.820,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,60697* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.063,76*
€ 6.025,8744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.029,50*
€ 5.985,105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.896,66*
€ 5.827,0254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.838,34*
€ 5.757,6246
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.820,91*
€ 5.736,8829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.