Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soler&Palau Bodenventilator Lüfter 3-stufig 230 V, 5200m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9232681
Hersteller:
     Soler + Palau
Herst.-Nr.:
     010359 - PBB:4-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator
Luftdurchsatz = 5200m³/h
Lüftertyp = Boden, robuste Ausführung
Anzahl der Stufen = 3
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Versorgungsspannung = 230 V
Abmessungen = 841 x 600 x 560mm
Tiefe = 560mm
Höhe = 841mm
Breite = 600mm
Strom max. = 1.6A

Tragbare Unelevent-Kühlerlüfter. Eine Serie von industriellen Kühlerlüftern, die hohe Luftmengen bereitstellen. Das Lüftergehäuse besteht aus dickem, gewalztem Stahlblech. Der Motorträger besteht aus Stangenstahl und ist für erhöhte Festigkeit elektrogeschweißt. Die Lüfterbaugruppe wird von einem robusten, kaltgeformten Stahlrohrständer gehalten. Die gesamte Baugruppe wird durch Kataphorese-Grundierfarbe und eine schwarze Polyester-Lackschicht geschützt. Kunststoff-Flügelräder sind dynamisch ausgewuchtet und bestehen aus einem UV-beständigen Spritzgusskunststoff. Sie sind außerdem mit Glasfaser verstärkt und beständig gegenüber vielen chemischen und Strahlmittelluftströmen. Alle Modelle sind mit robustem Stahldraht-Fingerschutz an der Einlass- und Auslassseite des Lüfters ausgestattet. Alle Verdrahtungsanschlüsse erfolgen über eine Klemmenbox gemäß Schutzklasse IP65, die an der Außenseite des Gehäuses befestigt ist und mit einem 2-poligen Ein/Aus-Schalter geliefert wird. Eigenschaften und Vorteile. Rahmenmontierter Kanallüfter Motoren mit Schutzart IP65 Isolierung der Klasse F Betriebstemperatur: –40 bis +70 °C Übertemperaturschutz Drehzahlgesteuert Einphasig, 230 V @ 50 Hz (Kondensator befindet sich im Innern der Klemmenbox)
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz:
5200m³/h
Lüftertyp:
Boden, robuste Ausführung
Anzahl der Stufen:
3
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Versorgungsspannung:
230 V
Abmessungen:
841 x 600 x 560mm
Tiefe:
560mm
Höhe:
841mm
Breite:
600mm
Strom max.:
1.6A
Weitere Suchbegriffe: 9232681, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Mobile Ventilatoren, Soler&Palau, 010359PBB:4400, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Portable Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.313,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.533,53*
€ 1.824,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.490,34*
€ 1.773,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,95*
€ 1.670,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,66*
€ 1.582,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,15*
€ 1.562,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.